ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
メラミンすのこベッド シングルサイズ 【Lauta-ラウタ-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45841890
品番
SH-06-MSB-DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
メラミンすのこベッド シングルサイズ!幅の広いすのこは、耐久性を重視した頑丈なつくりなので安心感があります。カビやニオイの原因となる汗や湿気を逃し、清潔にお使いいただけます。
用途
家具 インテリア ベッド すのこ 脚付き すのこ シングル 木製ベッド 1人 一人 1人暮らし 子供 ローベッド 高さ調節 おしゃれ シンプル メラミン 組み立て簡単
材質
材 質:本体 メラミン合成樹脂化粧繊維板 脚部:天然木
質量(kg)
31
色
ダークブラウン
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約97×200×37(ハイ)・24(ロー)
注意
※お客様組立商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません