さわやかなオシャレテーブル110cm幅

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45842145 品番FRT-110-WOK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

さわやかな110cm幅オシャレテーブル単品!さわやかなホワイトオーク色なので圧迫感が無く空間を広々と見せることができます。コンパクトサイズのテーブルは普段の食事だけでなく、お子様のリビング学習にも最適です。デスクワークに使用したりカフェテーブルとしてもお使い頂けます。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

ホワイトオーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×690×730 質量(kg)12.3 用途ダイニングテーブル アイアンフレーム 爽やか おしゃれ 北欧 韓国 幅110cm 家族 ファミリー 可愛い カフェ シンプル リビングテーブル 学習机 食卓テーブル ホワイト 子ども 材質MF スチール、PVC なし 材質(天板)MDF、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×69×73 折り畳み可否不可
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする