クッション付き3way座椅子 【Natur-ナチュラ-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45842179 品番 SH-07-3LC-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

クッション付き ソファ・カウチ・ベッドスタイルで使える3way座椅子!背もたれは日本メーカーのギアを採用し、14段階に調節ができます。付属のクッションはベルト付きで、背もたれのお好きな位置で使用可能です。使わないときは、折りたたんで収納できます。

グリーン 本体質量(kg)9.8 材質主材/張地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン 用途インテリア 座椅子 チェア リクライニング 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 寝れる 質量(kg)約9.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60 ×87-178 × 10-68
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする