シャッター式50L自動開閉ゴミ箱【ROCO-ロコ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45842224 品番ROCO-TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。

用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)商品重量約4、梱包重量約5 シルバー サイズ(cm)梱包サイズ(約)30×42×74 容量(L)50 電池単三電池4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする