乾電池式どこでもセンサーカメラ 盗難防止ワイヤーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45842240 品番SH-17-ML17-TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラと盗難防止ワイヤーのセット!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。盗難防止ワイヤーは特殊ネジで取り付けるので、センサーカメラの盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。

質量(g)
センサーカメラ:約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)
盗難防止ワイヤー:10
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 盗難防止ワイヤーセット ゴリラポッド ブラック 方式探知:焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200、マグネットベース:54×54×48 有効画素数92万画素数 ワイヤー長(mm)500 使用乾電池単1型アルカリ電池×3本 探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする