壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅180cm(採光タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45842364 品番 SH-16-H180-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

つっぱりロールスクリーン 180×180cm 採光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。

用途スクリーン ロールスクリーン 間仕切り ブラインド つっぱり 工事不要 取り付け簡単 賃貸OK 幅 180cm 丈 180cm おしゃれ かわいい 使いやすい 採光 リビング 材質ポリエステル100% 質量(kg)3 ブラウン 寸法(cm)180×180 取付可能幅(cm)30〜180
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
会社窓

明るすぎず、暗すぎず、透け感が丁度いいです。
付けるのも一人で出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする