掛け時計 電波時計 温度湿度計・カレンダー表示 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45842547 品番SH-11-03SR03-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルで使いやすい温度・湿度計付きの掛け時計(ホワイト)!場所を選ばないシンプルデザインで、自宅はもちろん会議室やオフィスでもお気兼ねなくお使い頂けます。電波時計で面倒な時間合わせが不要!

用途時計 シンプル おしゃれ オシャレ ホワイト 白 壁掛け 電波 気温 湿度 カレンダー 一人暮らし 子ども リビング オフィス 会議室 便利 インテリア 静か 材質プラスチック枠/ガラス 質量(kg)1.6 ホワイト 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×52
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,564 / 税込 ¥1,720
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする