ホームテイスト
ホームテイストの 時計
ホームテイストの 掛け時計
ホームテイストの 丸型掛け時計
掛け時計 からくり時計 28曲の選べるオーロラサウンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45842574
品番
SH-11-506MC03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ディズニーがかわいいからくり掛け時計!文字盤のミッキーとその仲間たちが動きます!毎正時には選べる28曲の中からメロディが流れます!
用途
時計 からくり かわいい ミッキー ミニー ディズニー ミッキーアンドフレンズ 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 ホワイト 白 プレゼント 贈り物 ギフト
材質
プラスチック枠/ガラス
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
寸法(cm)
45.7×37.9×8.5
注意
※完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,564
/
税込
¥
1,720
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません