ホームテイスト
ホームテイストの 時計
ホームテイストの 掛け時計
ホームテイストの 丸型掛け時計
掛け時計 デジタル時計 カラーグラデーション 明るさ2段階調整
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45842617
品番
SH-11-197SR02-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オシャレに光る変色時計!365色のバリエーションから好きな色を選んで固定表示するもよし、グラデーションで変化をつけるもよしです!電波時計なので、面倒な時間合わせも不要です!
用途
時計 かっこいい 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ライト 光る おしゃれ リビング 家族 プレゼント 贈り物 ギフト 男の子
材質
プラスチック枠
質量(kg)
0.85
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10〜50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
270×21
使用電池
リチウム電池CR20321個
時間精度
平均月差:+-20秒差
注意
※完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,564
/
税込
¥
1,720
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません