GTMG-30 ハンドマグネッター GREAT TOOL 45842713 GTMG-30 ハンドマグネッター GREAT TOOL 45842713 GTMG-30 ハンドマグネッター GREAT TOOL 45842713 GTMG-30 ハンドマグネッター GREAT TOOL 45842713

ハンドマグネッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45842713 品番GTMG-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ビス、ネジ等の拾い集めに。鉄、非金属の選別作業に。手持ちのレバーを引くと、吸着物が離れます。注意1:本製品は、磁石が付いておりますので、コンピュータ、時計、精密機器、方向コンパス等の磁力により、障害をきたす場合がございますので、注意してご使用ください。注意2:重量物の移動、持ち上げ用ではございませんので、用途外使用はしないでください。注意3:対象物の大きさ、鉄板の厚さ、塗料の厚さにより、うまく機能しない場合がございますので、確認してからご使用をお願い致します。

用途ビスやネジ等の拾い集めに 仕様LED簡易ライト付 使用方法手持ちレバーを引くと吸着物が離れます 直径(Φmm)マグネット部:約90 耐荷重(kg)最大約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする