さわやかなオシャレテーブル75cm幅

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45842714 品番FRT-75-WOK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

さわやかな75cm幅オシャレテーブル単品!さわやかなホワイトオーク色なので圧迫感が無く空間を広々と見せることができます。コンパクトサイズなので、一人暮らしやテレワークにピッタリです。デスクワークに使用したりカフェテーブルとしてもお使い頂けます。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

ホワイトオーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×560×730 質量(kg)8.2 用途ダイニングテーブル アイアンフレーム 爽やか おしゃれ 北欧 韓国 幅75cm 1人暮らし カップル 可愛い カフェ シンプル リビングテーブル 学習机 食卓テーブル ホワイト 材質MF スチール、PVC なし 材質(天板)MDF、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×D56×H73 折り畳み可否不可
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする