ヴィンテージ風引き出し付きデスク&チェアセット【Dove-ダブ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45842730 品番 DWV-120S-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ヴィンテージ風の引き出し付きデスク&チェアセット!綺麗な木目の天板に、ブラックスチールも用いてスマートな印象を引き立てます。ちょっとした小物を収納できる引き出しがついていて、天板はいつでも広々ご使用頂けます。チェアは使いやすくシンプルなデザインを採用しています。

ウォールナット 用途デスク 机 書斎 パソコンデスク デスクセット デスクチェアセット チェア 椅子 おしゃれ 収納 片袖 人気 使いやすい ウォルナット テレワーク 幅120cm 幅38cm 材質デスク:MF、スチール、PVC、チェア:MF、パーチクルボード、スチール、PVC 質量(kg)デスク:19.8、チェア:3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:120×50×72、チェア:38×38×81
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする