曜日別特売
GTIM-31 伸縮式点検鏡 GREAT TOOL 45842738

伸縮式点検鏡

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45842738品番GTIM-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。

用途
細かい物を探す際に
仕様伸縮式伸縮範囲(mm)285~875使用電池CR2032×2個ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)鏡面寸法(mm)縦64×横42
注意
電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45842738
2023-08-23
用途: メーター検針作業
サービス業

LEDが付いているので、暗いところを検針するのにとても役立っています。
鏡の柄がもっと長くなるのがあると有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする