GREAT TOOL
GREAT TOOLの コンベックス・巻尺・距離測定
GREAT TOOLの コンベックス
GREAT TOOLの フリー式コンベックス
メジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45842783
品番
KSM-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。(メーカー製品比)固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。握りやすいクッショングリップ。ガラス繊維ダブルコートテープを採用。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
用途
長さの測定に
仕様
クッショングリップ採用、破損防止カバー付、ガラス繊維ダブルコートテープ
寸法(mm)
テープ目安白/黄:0.2間隔/0.5間隔
標準張力
20℃/10N
注意
※ご使用時は手袋、ヘルメット、保護メガネ等の保護具を着用してください。使用時・作業時は、周囲の安全を確認してからご使用ください。高速でテープを巻き取ります。巻取ははゆっくり行ってください。想定外の動きをする事がありますので注意してください。テープの破損、損傷の恐れがあります。テープの引き出し時は、力を掛けすぎないようにしてください。テープの破損、損傷の恐れがあります。本来の目的(一般用測定)以外でのご使用はしないでください。