※代表画像

75-08-W-5T-L36 トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45842824 75-08-W-5T-L36 トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45842824 75-08-W-5T-L36 トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45842824

トリム 75シリーズ(W-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 長さ(m)36 適合板厚(mm)0.6〜1.2 注文コード45842824 品番75-08-W-5T-L36
参考基準価格(税別)¥30,960 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さ・適合板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)0.6〜1.2 長さ(m)36 模様ファインサンド(極細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)6.6 寸法t(mm)0.8 寸法r(mm)3.3 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)2.3 アズワン品番64-4686-88 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする