ZAC-20 ドリル刃セット WIZ'A 45842826 ZAC-20 ドリル刃セット WIZ'A 45842826 ZAC-20 ドリル刃セット WIZ'A 45842826 ZAC-20 ドリル刃セット WIZ'A 45842826 ZAC-20 ドリル刃セット WIZ'A 45842826

ドリル刃セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45842826 品番ZAC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)

全長(mm)92 用途木材の研削に 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)20、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600〜1300
注意
※ご使用前に、セット内容を点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか確認してください。軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。ドリル刃は、インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。ドリル刃は、鉄工・木材・軽金属・合成樹脂用です。用途以外には使用しないでください。また、アクリルやスチロール系樹脂など、薄くて割れ易い素材には使用しないでください。ドリル刃は、加工材に対して垂直にご使用ください。加工物に対して、性能以下のドリルを使用しないでください。強く押し付けて使用すると折れやすくなりますので、ご注意ください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする