5人掛けコーナーソファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45842870 品番PCC-5P-GYBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レイアウトバリエーションが豊富なファブリック×PVCレザーのカウチソファ!組み換え自由な4つのソファは、座面に優れた弾力性と耐久性のポケットコイルを採用しております。丸洗いができるファブリック製カバーリングでいつも清潔に保つことができます。さらっとした肌触りでオールシーズン快適です。
PVCレザーは丈夫で耐久性があるので、汚れても拭くだけでOKです。コーナー&2Pソファを並べると、お昼寝もゆったりできる余裕の広さです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1970×1910×780 用途ソファ カウチソファ 5人掛け 4人掛け クッション付き 洗える 洗濯可 カバー ポケットコイル ファブリック レザー レイアウト自由 脚取り外し 高さ調整 北欧 かわいい 材質【構造部材】本体:木製フレーム、脚部:天然木、【張り材】ファブリック、PVC、【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン 質量(kg)約63 グレーブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)197×191×78
注意
※お客様組立商品です。型商品になりますので、運送会社の都合上、出荷してからお届けまでに2週間前後、配達エリア・配達時期によっては、それ以上かかってしまう場合も御座います。お急ぎの場合、ご確認お願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥13,637 / 税込 ¥15,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする