ザクリカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45842896 品番ZAC-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。

全長(mm)92 用途木材の切削に 適合機種電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)55、深穴加工:40 三角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)8 適正回転数(min-1)600〜1300
注意
※本品は木工用です。金属の穴あけはできません。 ご使用前にビットに変形やひび割れ等の異常がないか、確認してください。 ビットはしっかりと取り付けてからご使用ください。 ご使用前に約3分間空回しを行い、異常がないか確認してください。使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。 振動用ドリルでは使用しないでください。 作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用してください。また、軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。刃部を素手で触れないでください。 加工物に対して、性能以下のドリルを使用しないでください。 傾斜穴をあける場合は最初に垂直にあけてから斜めにあけてください。 適正回転数で使用してください。作業直後のドリル刃は非常に高温になる場合がありますので、ヤケドにご注意ください。 使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45842896 ZAC-55 60878835 ZAC-55 ザグリカッター WIZ'A ザグリカッター WIZ'A 1本 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする