WIZ'A
WIZ'Aの コンベックス・巻尺・距離測定
WIZ'Aの コンベックス
WIZ'Aの フリー式コンベックス
ロック式コンベックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
16
注文コード
45842966
品番
WZC1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ長さ・テープ幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。
テープ長さ(m)
2
目盛
両面メートル目盛り
JIS規格
JIS1級
爪形状
移動爪(マグネット付)
テープ幅(mm)
16
用途
長さの計測に
テープ
摩擦に強いナイロン仕様
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45842966
WZC1620
45842975
WZC1635
ロック式コンベックス
WIZ'A
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)