ロック式コンベックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45842993 品番 WZC2555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。

テープ長さ(m)5.5 目盛両面メートル目盛り JIS規格JIS1級 爪形状移動爪(マグネット付) テープ幅(mm)25 用途長さの計測に テープ摩擦に強いナイロン仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする