WIZ'A
WIZ'Aの コンベックス・巻尺・距離測定
WIZ'Aの コンベックス
WIZ'Aの フリー式コンベックス
ロック式コンベックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45843009
品番
WZC2575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。
テープ長さ(m)
7.5
目盛
両面メートル目盛り
JIS規格
JIS1級
爪形状
移動爪(マグネット付)
テープ幅(mm)
25
用途
長さの計測に
テープ
摩擦に強いナイロン仕様