充電式スーパーフラッシュライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45843019 品番SH-17-ML14-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。

用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯 ブラック 質量(g)約45 端子の種類USB:Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 電球6 LE(設計寿命4万時間) 充電時間(時間)2 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)500
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする