GTDS-100 デジタルノギス アークランドサカモト 45843185 GTDS-100 デジタルノギス アークランドサカモト 45843185 GTDS-100 デジタルノギス アークランドサカモト 45843185 GTDS-100 デジタルノギス アークランドサカモト 45843185 GTDS-100 デジタルノギス アークランドサカモト 45843185 GTDS-100 デジタルノギス アークランドサカモト 45843185

デジタルノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45843185 品番 GTDS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。

測定範囲(mm)0.01〜100 用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に 付属品収納ケース 仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください 全長(mm)約170 質量(g)98 最小表示量(mm)0.01 使用電池酸化銀電池SR44×1個
注意
注意:精密測定器の為、測定面・先端やデップスバーは鋭利です。ケガをしないように注意してください。表示が「0.00mm」の時に「-」(マイナス)が表示されることがありますが、使用には差し支えありません。1ヶ月以上ご使用にならない場合は電池を取り外して保管してください。電池の液漏れにより機器が破損する恐れがあります。使用する際には誤作動の恐れがありますので、磁気の発生する場所・電気製品から離してください。汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。水・洗剤・溶剤は故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。直射日光の当たる場所・湿度の高い場所・温度変化の激しい場所でのご使用・保管はしないでください。ボタン型アルカリ電池は誤飲を防ぐために取り扱いは十分ご注意ください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。電気に触れるような場所での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする