曜日別特売
330164 丸鋸用 マルチ切断砥石 極龍 45843228

330164 丸鋸用 マルチ切断砥石 極龍 45843228
330164 丸鋸用 マルチ切断砥石 極龍 45843228
330164 丸鋸用 マルチ切断砥石 極龍 45843228

丸鋸用 マルチ切断砥石

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード45843228品番330164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。

用途エアーの充填等に仕様両面補強材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入りブラック外径(Φmm)165刃厚(mm)2.2内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
注意
※最高回転速度以下でご使用ください。作業時には保護メガネやマスク、手袋などの保護具を着用してください。火花が飛散しますので、引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。機会に取り付ける前に、キズや破損等がないか外観検査をしてください。使用時には必ず3分以上回転テストを行い、異常がないかを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: アングルの切断用です
総合葬祭ニライサービス業

今まで、グラインダーで切断していたけど、すぐ減って小さくなるので
友人から貰った丸鋸が一つ余ってたのでそれにつけてみました。
金属のパイプを切ったら楽に切れました、とても使いやすそうです。

対象商品 : 45843228
2021-05-13
用途: 屋根材のコロニアルの切断
サービス業

グラインダーにつける鉄などを切る時に使うパーツだと、減りが早く直ぐに小さくなるので、らこれも心配してましたがまったく減ったりせずに快適に切れます。今は合計5m以上はカットしましたが、減ったり切れ味が落ちたりと言う事がないので、買って正解でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする