ラスティングブル #801

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード45844436 品番#801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鋼製先芯で履きやすく脱げにくい。甲部分を従来より絞りかつつま先はオブリーク形状で爪先ゆったり設計。

形状ローカット サイズ(cm)26.5 オフホワイト 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)8号帆布 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 標準質量(g/片足)380 材質(底部)ロール底 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45844524
2020-08-20
用途:
工場にて使用

鋼製先芯が靴の内側で段差を作り、それが足の指にあたり爪がはがれそうになる。
履きやすいので残念。段差部分にスポンジテープを張って凌いでいるが蒸れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする