福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
ラスティングブル #802
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
45844549
品番
#802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
Lasting Bullのローライダー安全スニーカーです。 鋼製先芯・合成皮革・ゴム製プレスソールでベンチレーション機能付き。
形状
ローカット
サイズ(cm)
25
色
ホワイト
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(アッパー)
合成皮革
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
標準質量(g/片足)
460
材質(底部)
モールド底
RoHS指令(10物質対応)
対応