アキレス
アキレスの 安全長靴・長靴
アキレスの 耐油長靴/衛生長靴
ワークマスターOSM抗ウイルス #500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45844953
品番
#500
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
効果が持続する抗ウイルス国産インジェクションブーツ。
抗ウイルス性試験において、表面に付着した代表的なウイルスが24時間後には99%以上低減。
機能
抗ウイルス、防カビ、抗菌、耐油
形状
ハイカット
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
材質(アッパー)
PVC
種類
作業靴
靴タイプ
長靴
標準質量(g/片足)
700
材質(底部)
PVC