ワークマスターOSM抗ウイルス #500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45845023 品番 #500
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

効果が持続する抗ウイルス国産インジェクションブーツ。
抗ウイルス性試験において、表面に付着した代表的なウイルスが24時間後には99%以上低減。

機能抗ウイルス、防カビ、抗菌、耐油 形状ハイカット サイズ(cm)25.5 ホワイト 材質(アッパー)PVC 種類作業靴 靴タイプ長靴 標準質量(g/片足)700 材質(底部)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする