※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の 抗菌トリム
トリム TBGシリーズ(抗菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45845125
品番
TBG080K-L13
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
食品機械に最適な抗菌仕様。
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
適合板厚(mm)
0.6〜1.2
色
グレー
長さ(m)
13
寸法A(mm)
6.8
寸法t(mm)
0
寸法r(mm)
3.3
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.8