ワークマスターOSM(透明底) #620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45845136 品番 #620
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えるため、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊配合をボディーに施した透明底の長靴です。

形状ハイカット サイズ(cm)24 ホワイト 材質(アッパー)PVC 種類作業靴 靴タイプ長靴 標準質量(g/片足)700 機能耐油性 材質(底部)PVC 材質(先芯)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする