マンダム #56

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45845258 品番 #56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。

サイズ(cm)25 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)PVC 種類作業靴 標準質量(g/片足)300 材質(底部)PVC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45845477
2024-07-23
用途:
雨天用
卸売・小売業

履く時にかかとが踏めるので、着脱がとても楽。重くないし、すべらなくて良い。ゴム系の靴にしてはクッション性もそこそこあって歩きやすいと思います。走るには向いてない。

白でも汚れにくくて良いと思う。サイズは迷って0.5大きめにしたら、若干ゆるかったが、かかと内側に何か貼れば十分な感じ。(幅普通、甲が薄い足です)

対象商品:
45845337
2023-06-05
用途:
雨天時の屋外作業
第3倉庫 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

履き心地がピチピチ過ぎる。履き脱ぎし易いくらいガバガバの方が私は好み。

1人が参考にしています
対象商品:
45845258
2021-05-18
用途:
ハウス内の農作業用、灌水後土が柔らかい時使用。
農・林・水産業

サイズがとても大きいSサイズで、2エルサイズのサイズの大きさ。

1人が参考にしています
対象商品:
45845276
2020-06-05
用途:
仕事靴
運輸・通信業

印象は重い。
幅は狭い。
甲のに当たる部分のゴムがきつい。
多少の雨は平気。
滑りにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする