NewHikari
NewHikariの 水廻り部材
NewHikariの トイレ用品
NewHikariの トイレ設備用品
ペーパーホルダー クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45845599
品番
SH-AC10PH
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。
材質
ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/紙切り板・バー:ステンレス(鏡面研磨仕上げ)
用途
取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。
付属品
取り付けベース1個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×93×81
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×93×81
注意
※ペーパー交換の為右側には120mmのスペースが必要です。
※芯なしペーパーは使用できません。
※直径120mm以下幅100〜118mmのペーパーを使用してください。