NewHikari
NewHikariの 水廻り部材
NewHikariの 洗面所用品
NewHikariの 洗面所アクセサリー
タオルバー クローム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45845608
品番
SH-AC10TB
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。
用途
取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。
付属品
取り付けベース2個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:4本
材質
ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/バー:ステンレス(研磨仕上げ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×55×55.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×55.5×55
注意
※タオルバーはカットして長さ調整できます。