ラムダッシュ(LAMDASH) メンズシェーバー 3枚刃 55×160

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45845696 品番ES-ST6R-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お風呂剃りでもパワーが落ちない「リニアモーター」駆動。
泡で肌にやさしくお風呂剃り「泡メイキングモード」搭載。
高精度になった「ヒゲセンサー」で、パワフルなシェービングへ。

用途電動シェーバー、電気シェーバー、電気かみそり、電動かみそり、カミソリとして。 防水仕様でお風呂で使える。 適合リニアモーター駆動:約13000ストローク/分 セット内容ポーチ、シェーバーホルダー、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)155 電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付) 消費電力(W)6(充電時) 電源充電式急速1時間充電 機能パワーコントロール:ひげセンサー、スリット刃、マルチフィットアーク刃、泡メイキングモード、泡スルーヘッド、スイッチロック バッテリーリチウムイオン 使用時間フル充電1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×160 替刃仕様外刃/ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃/30°鋭角ナノエッジ 保証期間お買い上げ日より1年 充電方式ACアダプター、充電スタンド 防水仕様IPX7基準 洗浄方式清潔水洗い、ウォータースルー洗浄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする