用途電動シェーバー、電気シェーバー、電気かみそり、電動かみそり、カミソリとして。 防水仕様でお風呂で使える。
適合リニアモーター駆動:約13000ストローク/分
セット内容ポーチ、シェーバーホルダー、専用オイル、掃除用ブラシ
色赤
質量(g)155
電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)
消費電力(W)6(充電時)
電源充電式急速1時間充電
機能パワーコントロール:ひげセンサー、スリット刃、マルチフィットアーク刃、泡メイキングモード、泡スルーヘッド、スイッチロック
バッテリーリチウムイオン
使用時間フル充電1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×160
替刃仕様外刃/ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃/30°鋭角ナノエッジ
保証期間お買い上げ日より1年
充電方式ACアダプター、充電スタンド
防水仕様IPX7基準
洗浄方式清潔水洗い、ウォータースルー洗浄