YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の バルコニーまわり
YAMAZEN(山善)の 収納庫
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ネイビー
注文コード
45845818
品番
HSSB-0915(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトタイプのスチール物置
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
付属品
可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
41
色
ネイビー
高さ(mm)
1534
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
組立時間
約30-40分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×345×1440
商品タイプ
幅90ハイタイプ
取扱説明書:
(2.14MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45845818
HSSB-0915(NV)
65051859
HSSB0915(CB)
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153
YAMAZEN(山善)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
色違い