連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
アウトドア用ですが、分離式なので食卓の上に大きな鍋を載せても問題なく使えそうです。ステンレスの足は滑りやすそう、テーブルを傷つけそうなので、モノタロウさんでシリコンチューブ 内径 4mm、外径 6mm、1巻(1m)というものを購入して、10pにカットして被せました。被せるときはチューブ内部とステンレスの足を水で濡らしながら行うとスムーズに作業できました。