晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
オムニバス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45847909
品番
3244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最高級の香質を追求し、デザインで表現した逸品
香り
リッチアンバー
用途
「オムニバス」は、個々に完成されたものを集めた最高級フレグランスです
取付
置き型
容量(mL)
160