晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
キューシート下
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45848024
品番
3204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
さわやかに香ってスッキリ消臭!
香り
ホワイトムスク
用途
目立たず消臭できるシート下タイプ
取付
シート下
容量(mL)
165