ファインドライ前席用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45848505 品番 4022-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吸汗速乾素材でさらっとドライ !

ブラック 用途いつも爽快 ! 吸汗速乾シートカバー 材質ポリエステル サイズ前席 1枚 適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、ヴィッツ、エスティマ、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】ウイングロード、エクストレイル、ジューク、ノート、マーチ、【ホンダ】ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】ジャスティ、【マツダ】デミオ、【三菱】ミラージュ、【スズキ】クロスピー、ジムニー、スイフィト、ソリオ、ハスラー、【ダイハツ】トール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする