1761201 ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム 45848523 1761201 ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム 45848523 1761201 ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム 45848523 1761201 ハンドルカバーフィックススポーツ編込み ボンフォーム 45848523

ハンドルカバーフィックススポーツ編込み

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45848523 品番1761201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

パンチングレザーを使用したスポーティーなデザイン

レッド 用途編み込みタイプの本革ハンドルカバー 材質天然皮革 サイズS ハンドル径(Φmm)365〜379

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45848523
2022-02-17
用途:
ハンドルリペア

ハリアー60系の傷隠しとして使用しました。ハンドル外形サイズは丁度良いですが、グリップの太い所は少し足りない箇所が有ります。しかし編み込みタイプなので見た目も悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする