カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 車用ハロゲンバルブ
カシムラの H4/H4u
ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45848819
品番
YK-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色温度(K)
3300
色
電球色
タイプ
H4
規格
H4
定格電圧(V)
12
口金
その他