カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 車用ハロゲンバルブ
カシムラの H4/H4u
ハロゲンバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45848828
品番
YK-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色温度(K)
4200
色
ホワイト光(WHITE)
タイプ
H4
規格
H4
定格電圧(V)
12
口金
その他