セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの インナー 利用者用
綿100%あったか発熱8分袖インナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ピンク
注文コード
45848978
品番
046570503
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%のあったか発熱インナーで、寒い日でも暖かく快適に!
用途
吸湿発熱性のある綿を使用したあったか発熱インナー。
綿100%の発熱素材なので柔らかく、ふっくらした着心地であったか。
アウターから見えにくい、Uネックの衿ぐりと8分袖。
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
(身生地)綿100
バスト(cm)
86〜94
性別
女性用