綿100%あったか発熱8分袖インナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL ピンク 注文コード45848987 品番046570504
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

綿100%のあったか発熱インナーで、寒い日でも暖かく快適に!

用途
吸湿発熱性のある綿を使用したあったか発熱インナー。
綿100%の発熱素材なので柔らかく、ふっくらした着心地であったか。
アウターから見えにくい、Uネックの衿ぐりと8分袖。
ピンク サイズLL 混率(%)(身生地)綿100 バスト(cm)93〜101 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45848987
2026-02-28
用途:
肌着として毎日使用します
建設業・工事業

私は肌が荒れやすいので、綿の物を探してたどり着きました。柔らかくて肌触りも良く、伸びも良く、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする