セルヴァン
セルヴァンの サポーター・テーピング
セルヴァンの サポーター
セルヴァンの 足用 サポーター
マグネリラックス血行改善サポーター ふくらはぎ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2枚)
注文コード
45849154
品番
049862600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
磁気の力でコリの緩和と血行を改善!良く伸びてふくらはぎを優しくサポート!
用途
永久磁石(ネオジウム磁石)を片足に2個配置。
磁気の力で、コリの緩和と血行を改善します。
磁石は、ひざ頭を挟むように2個配置!関節や、冷えでお悩みの方に!寒さからくる膝の冷え対策!夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。
良く伸びるので、嫌な締め付け感も少なく、ひざ周りにぴったりフィットします。
色
チャコールグレー
混率(%)
ナイロン・ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AGBZX00017000
足首周り(cm)
20〜35
ふくらはぎ周り(cm)
25〜45
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)