気持ちいい抱きまくら

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849170 品番-
販売価格(税込) ¥8,250
販売価格(税別)
7,500

カバーの洗濯OK!今までにない、つるつるとした肌触りがとても気持ちいい抱き枕。
カバーにはスポーツウェアにも使用されている吸水速乾性に優れた繊維を使用。
どんな根姿勢にもかしこくフィット。体位変換が容易でない方にもおすすめです。

用途日常使い、介護シーン等 材質(カバー)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/(本体)表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) クリアピンク 質量(g)約1550(本体+カバー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)115×50×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする