パッケージ

AT-62 手帳対応マグネットホルダー カシムラ 45849205 AT-62 手帳対応マグネットホルダー カシムラ 45849205 AT-62 手帳対応マグネットホルダー カシムラ 45849205

手帳対応マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849205 品番AT-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。
エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。
場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。

付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約4.5cmx4cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47
注意
※スマートフォンの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合、ご使用になれません。
※保護ケースを含めたスマートフォンの重さが300g以上ある場合、ご使用になれません。
※保護ケースの厚みが4mm以上ある場合、ご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする