パッケージ

AT-51 ノンスリップスマホスタンド カシムラ 45849214 AT-51 ノンスリップスマホスタンド カシムラ 45849214 AT-51 ノンスリップスマホスタンド カシムラ 45849214

ノンスリップスマホスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849214 品番AT-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内

レッド 質量(g)90 取付方式シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする