ハロゲンバルブザ・ブループラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプH3 注文コード45849564 品番BD329N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。

質量(g)6 タイプH3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×22×22 明るさ(Lm)900 ホワイト光(WHITE) 定格電圧(V)12 明るさ(W)110クラス 口金その他 色温度(K)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする